HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πλάκες προσαρμογέα αισθητήρα πληρότητας


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Βαθμολογία NEMA: ΝΕΜΑ 4Χ , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 Deg.F έως 149 Deg.F , Αξιολόγηση τάσης: 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτος
A
HAP1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
B
HAP3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ

Πλάκες προσαρμογέα αισθητήρα πληρότητας

Οι πλάκες προσαρμογέα αισθητήρων πληρότητας Hubbell Wiring-Kellems έχουν σχεδιαστεί για αισθητήρες πληρότητας της σειράς AHP1600. Διαθέτουν χυτό αλουμίνιο / πλαστική κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και τις ακτίνες UV. Αυτές οι συμβατές πλάκες RoHS παρέχουν τάση λειτουργίας 24VDC και είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 149 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;