HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 Πλάκα προσαρμογής αισθητήρα πληρότητας, πλαστικό | AF9ANN 29RW96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πλάκα προσαρμογέα αισθητήρα κατάληψης HAP3, Πλαστική

Στοιχείο: AF9ANN Μοντέλο: HAP3Cross Ref: 29RW96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα προσαρμογέα
ΧρώμαΓκρί
Βάθος29 / 64 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος4 17 / 32 "
Αξιολόγηση NEMAΝΕΜΑ 4Χ
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 Deg.F έως 149 Deg.F
Τάση τάσης24 VDC
Πλάτος4 17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3925900000

Λεπτομέρειες:

    • Για τη σειρά Ahp1600

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HAP1 Πλάκα προσαρμογέα αισθητήρα κατάληψης, χυτό αλουμίνιο | AF9ANL 29RW94 HAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πλάκα προσαρμογέα αισθητήρα κατάληψης HAP3, Πλαστική