Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWD 1XJH7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EWD Μοντέλο: HCT16134KCross Ref: 1XJH7
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
€348.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCableTrak (R) με αγκύλες
Ύψος κοιλότητας1.00 "/ 25.4 mm
Πλάτος κοιλότητας1.5 "
Ύψος καναλιού1"
Κανάλι Πλάτος1.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Ύψος1.62 "
Μήκος4.5ft.
ΥλικόΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.0.68 "
Εξωτερικό πλάτος2.12 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EVV 1XJG8 HCT10114Κ0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€235.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EVY 1XJH2 HCT10219Κ0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€260.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EWA 1XJH4 HCT16119Κ1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€280.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak (r) With Brackets Μήκος 4 πόδια | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219Κ1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€310.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234Κ1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€326.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334Κ1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€385.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak (r) With Brackets Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434Κ1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€422.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια
€348.76 /μονάδα