VESTIL WTJ-2-G γαλβανισμένος ατσάλι W ιντσών γερανός φορτηγού, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CNK Μοντέλο: WTJ-2-G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,278.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης11 1 / 2 "
Μήκος βάσης11 "
Πλάτος βάσης11 "
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Ανασύρεται/Επέκταση καλωδίου ανά μανιβέλα1 1 / 2 "
Χωρητικότητα βαρούλκου καλωδίων500 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11 "
Εκτεταμένη χωρητικότητα500 lbs.
Εκτεταμένη Μήκος52 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου99 "
Extended Min. Ύψος γάντζου0"
Εκτεταμένο εύρος χρήσης52 "
Ύψος59.5 "
Μήκος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλάκας τοποθέτησης11 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης11 "
Αριθμός στρόφαλων για ανάσυρση/επέκταση καλωδίου72
Συνολικό μήκος καλωδίου32 πόδια.
Διαδρομή εμβόλου16 3 / 8 "
Διαδρομή εμβόλου ανά αντλία1 / 16 "
Τύπος ενέργειαςΧειροκίνητη αντλία/έμβολο - 72 αντλίες για ανύψωση, 1/16 διαδρομή εμβόλου ανά αντλία
Ανασυρόμενη χωρητικότητα1000 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος30.5 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου84 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου12 1 / 2 "
Ανασύρθηκε Χρήσιμο Προσέγγιση30 1 / 2 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος καλωδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 πόδια.
Πλάτος32.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)83.5
Κωδικός ΕΣ8426910000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουΕκτεταμένο εύρος χρήσηςΎψοςΥλικόΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή
VESTIL WTJ-4 Steel W Inch Truck Jib Crane, 44 Inch Reach 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Ατσάλι10 5 / 8 "€932.09
VESTIL WTJ-4-G γαλβανισμένος ατσάλι W ιντσών γερανός φορτηγού, 52 ιντσών εμβέλειας 1000 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Ατσάλι11 "€1,506.18
VESTIL WTJ-2 Steel W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Ατσάλι10 5 / 8 "€856.02
RFQ
VESTIL WTJ-2-DC Steel DC Powered W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,728.19
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC γαλβανισμένος χάλυβας DC γερανός φορτηγού ιντσών, 500 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€2,101.78
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS ανοξείδωτος γερανός φορτηγού ιντσών W, 550 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Ασημί | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 "€4,802.30
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Steel DC γερανός φορτηγού με τροφοδοσία W, 44 ιντσών, 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Ατσάλι-€2,030.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-2-G γαλβανισμένος ατσάλι W ιντσών γερανός φορτηγού, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, γκρι
€1,278.59 /μονάδα