VESTIL WTJ-2-SS ανοξείδωτος γερανός φορτηγού ιντσών W, 550 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Ασημί | CE4RVF

VESTIL WTJ-2-SS ανοξείδωτος γερανός φορτηγού ιντσών WTJ-550-SS, XNUMX Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Ασημί

Στοιχείο: CE4RVF Μοντέλο: WTJ-2-SS
€4,802.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης11 1 / 2 "
Μήκος βάσης11 "
Πλάτος βάσης11 "
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Ανασύρεται/Επέκταση καλωδίου ανά μανιβέλα1 1 / 2 "
Χωρητικότητα βαρούλκου καλωδίων500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος11 "
Εκτεταμένη χωρητικότητα500 lbs.
Εκτεταμένη Μήκος52 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου86 "
Extended Min. Ύψος γάντζου0"
Εκτεταμένο εύρος χρήσης52 "
Ύψος59.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος πλάκας τοποθέτησης11 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης11 "
Αριθμός στρόφαλων για ανάσυρση/επέκταση καλωδίου72
Συνολικό μήκος καλωδίου32 πόδια.
Διαδρομή εμβόλου16 3 / 8 "
Διαδρομή εμβόλου ανά αντλία1 / 16 "
Τύπος ενέργειαςΧειροκίνητη αντλία/έμβολο - 72 αντλίες για ανύψωση, 1/16 διαδρομή εμβόλου ανά αντλία
Ανασυρόμενη χωρητικότητα1000 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος30.5 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου72 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου15 1 / 8 "
Ανασύρθηκε Χρήσιμο Προσέγγιση30 1 / 2 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος καλωδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 πόδια.
Πλάτος32.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουΕκτεταμένο εύρος χρήσηςΎψοςΥλικόΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή
VESTIL WTJ-2-G Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι W ιντσών φορτηγού, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,278.59
VESTIL WTJ-4 Steel W Inch Truck Jib Crane, 44 Inch Reach 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Ατσάλι10 5 / 8 "€932.09
VESTIL WTJ-4-G γαλβανισμένος ατσάλι W ιντσών γερανός φορτηγού, 52 ιντσών εμβέλειας 1000 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Ατσάλι11 "€1,506.18
VESTIL WTJ-2 Steel W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Ατσάλι10 5 / 8 "€856.02
RFQ
VESTIL WTJ-2-DC Steel DC Powered W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,728.19
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC γαλβανισμένος χάλυβας DC γερανός φορτηγού ιντσών, 500 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€2,101.78
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Steel DC γερανός φορτηγού με τροφοδοσία W, 44 ιντσών, 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Ατσάλι-€2,030.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-2-SS ανοξείδωτος γερανός φορτηγού ιντσών WTJ-550-SS, XNUMX Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Ασημί
€4,802.30 /μονάδα