VESTIL Γερανοί φορτηγών με βαρούλκο της σειράς WTJ


Οι γερανοί φορτηγών με βαρούλκο της σειράς Vestil WTJ χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τη μεταφορά βαρέων φορτίων σε διάφορες βιομηχανικές ρυθμίσεις. Αυτοί οι γερανοί είναι τοποθετημένοι σε φορτηγά, επιτρέποντάς τους να είναι κινητοί και ευέλικτοι. Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές, αποθήκες και κατασκευές για να διευκολύνουν τη φόρτωση... και εκφόρτωση υλικών. Ο μηχανισμός που λειτουργεί με βαρούλκο παρέχει ακριβή έλεγχο στις εργασίες ανύψωσης, καθιστώντας τους ιδανικούς για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και ευελιξία στην ανύψωση βαρέων αντικειμένων σε διαφορετικές θέσεις εντός ενός εργοταξίου.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Καλώδιο Dia .: 3 / 16 " , Ανάσυρση/επέκταση καλωδίου ανά μανιβέλα: 1 1 / 2 " , Χωρητικότητα βαρούλκου καλωδίων: 500 lbs. , Extended Min. Ύψος γάντζου: 0" , Κινητήρας HP: 1 hp , Αριθμός στρόφαλων για ανάσυρση/επέκταση καλωδίου: 72 , Διαδρομή εμβόλου: 16 3 / 8 " , Διαδρομή εμβόλου ανά αντλία: 1 / 16 " , Περιστροφή: 360 μοίρες , Τάση: 12V DC
ΣτυλΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουΕκτεταμένο εύρος χρήσηςΎψοςΥλικόΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Ατσάλι10 5 / 8 "€932.09
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Ατσάλι-€2,030.13
RFQ
C
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,278.59
D
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 "€4,892.31
RFQ
E
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Ατσάλι-€2,283.67
RFQ
F
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Ατσάλι11 "€1,506.18
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€2,101.78
RFQ
H
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 "€4,802.30
RFQ
I
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,728.19
RFQ
J
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Ατσάλι10 5 / 8 "€856.02
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι γερανοί φλόκων φορτηγών που λειτουργούν με βαρούλκο είναι τοποθετημένοι σε φορτηγά, παρέχοντας κινητικότητα και ευελιξία.
  • Διαθέτουν μηχανισμό βαρούλκου που τροφοδοτείται από κινητήρα 12 V DC ή χειροκίνητη λειτουργία για ανύψωση και μείωση φορτίων.
  • Στο άγκιστρο του γερανού είναι προσαρτημένο ένα καλώδιο που τυλίγεται ή ξετυλίγεται κατά τη λειτουργία, διευκολύνοντας τον ακριβή χειρισμό του φορτίου.
  • Αυτοί οι γερανοί έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, επιτρέποντας στους χειριστές να τοποθετούν τα φορτία με ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι γερανοί απαιτούν 72 στρόφαλους για την πλήρη ανάσυρση ή επέκταση του καλωδίου, προσφέροντας ένα μηχανικό πλεονέκτημα.
  • Έχουν διάμετρο καλωδίου 3/16 ίντσες, εξασφαλίζοντας αντοχή και ανθεκτικότητα στις εργασίες ανύψωσης.
  • Αυτοί οι γερανοί έχουν διαδρομή εμβόλου ανά αντλία 1/16 ίντσες, επιτρέποντας ακριβείς ρυθμίσεις ύψους.
  • Προσφέρουν περιστροφή 360 μοιρών, επιτρέποντας την ευέλικτη τοποθέτηση των φορτίων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  • Αυτοί οι γερανοί φλόκων διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / χάλυβα για ανθεκτικότητα και καταλληλότητα σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Διατίθενται σε γκρι, ασημί και κίτρινα χρώματα για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις ασφαλείας σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο μήκος είναι το χρησιμοποιήσιμο μήκος καλωδίου;

Τα χρησιμοποιήσιμα μήκη καλωδίων είναι 9 και 24 πόδια, ανάλογα με το μοντέλο.

Πώς μπορώ να συντηρήσω τους γερανούς φορτηγών με βαρούλκο Vestil;

  • Ελέγχετε τακτικά το γερανό για φθορά, ζημιές και χαλαρά εξαρτήματα.
  • Διατηρήστε τα κινούμενα μέρη καλά λιπασμένα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Σφίξτε χαλαρά παξιμάδια, μπουλόνια και συνδετήρες, ειδικά στα σημεία στερέωσης.
  • Εξετάστε το καλώδιο για ξέφτισμα, τσακίσματα ή ζημιά και αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.
  • Πραγματοποιήστε περιοδικές δοκιμές φορτίου για να εξασφαλίσετε ασφαλή χειρισμό χωρητικότητας.
  • Επιθεωρήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις για φθορά ή ζημιά.
  • Επαληθεύστε τη λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών ασφαλείας όπως οι διακόπτες ορίου και τα κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης.
  • Διατηρεί τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων συντήρησης, επιθεωρήσεων και επισκευών.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές είναι εκπαιδευμένοι στη σωστή χρήση του γερανού και στις διαδικασίες ασφαλείας.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο επαγγελματικών επιθεωρήσεων για συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας.
  • Προστατέψτε το γερανό από τη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των γερανών φορτηγών που λειτουργούν με βαρούλκο;

  • Βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα φορτίου του γερανού υπερβαίνει τις απαιτήσεις ανύψωσης για ασφάλεια.
  • Προσδιορίστε την απαραίτητη απόσταση και το ύψος του γάντζου για την αποτελεσματική πρόσβαση στους χώρους εργασίας.
  • Επιλέξτε μεταξύ κινητήρα 12 VDC ή χειροκίνητης λειτουργίας, ανάλογα με την πηγή ενέργειας και τις ανάγκες αυτοματισμού σας.
  • Αξιολογήστε τη σημασία της δυνατότητας περιστροφής 360 μοιρών για ευέλικτη τοποθέτηση φορτίου.
  • Επαληθεύστε τη συμβατότητα με το φορτηγό σας ή εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσθετου εξοπλισμού τοποθέτησης.
  • Ελέγξτε για χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως διακόπτες ορίου και κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης για να βελτιώσετε την ασφάλεια λειτουργίας.
  • Προσδιορίστε το μήκος του καλωδίου που απαιτείται για να προσεγγίσετε αποτελεσματικά τις περιοχές εργασίας σας.
  • Αξιολογήστε την ευκολία χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου και των απαιτήσεων εκπαίδευσης χειριστή.
  • Αξιολογήστε την ευκολία συντήρησης και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο γερανός συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη λειτουργία αυτών των γερανών φορτηγών που λειτουργούν με βαρούλκο;

  • Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφαλή λειτουργία του γερανού.
  • Μην υπερβαίνετε ποτέ την ονομαστική χωρητικότητα φορτίου του γερανού.
  • Επιθεωρήστε το φορτίο για σταθερότητα, ισορροπία και ασφαλή στερέωση.
  • Καθαρίστε την περιοχή εργασίας από εμπόδια και προσωπικό πριν από τη λειτουργία.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλους ιμάντες, αρματωσιές και εξαρτήματα για ασφαλή ανύψωση φορτίου.
  • Καθιερώστε σαφή επικοινωνία μεταξύ του χειριστή και του προσωπικού εδάφους.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτηγό στο οποίο είναι τοποθετημένος ο γερανός βρίσκεται σε σταθερό έδαφος.
  • Λειτουργήστε το γερανό ομαλά, αποφεύγοντας απότομες ή σπασμωδικές κινήσεις.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση του βραχίονα του γερανού για να διατηρήσετε τη σταθερότητα.
  • Διεξάγετε τακτικές επιθεωρήσεις για φθορά, ζημιές και χαλαρά εξαρτήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;