HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλείδωμα δοχείων


Φίλτρα
Βαθμός: Νοσοκομείο , Αξιολόγηση IP: 30 , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Διαμόρφωση NEMA: Μη-NEMA , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Μη τυλιγμένο , Τάση: 250 VAC , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MCWF2090
--------€570.96
B
HBL2530
Νάιλον--L23-20R45-καλώδιο3 φάση WYE3 Φάση WYE 347/600 VAC€100.81
C
CS6377
Χάλυβας, από ψευδάργυρο-Μεταλλικός-23-καλώδιοΜονοφασική125 V€213.89
D
HBL25505
Θερμοπλαστικός50Μαύρο, ΓκριΜη-NEMA2-πόλοΓείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 kV€4,326.79
D
HBL25605
Θερμοπλαστικός60Μαύρο, ΓκριΜη-NEMA2-πόλοΓείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 kV€4,085.62

Κλείδωμα δοχείων

Hubbell Wiring Device-Τα δοχεία κλειδώματος Kellems παρέχουν ένα ισχυρό κράτημα σε ένα καλώδιο σε καταστάσεις όπου μπορεί να αποκολληθεί ακούσια από δονητικά ηλεκτρικά εργαλεία, αποσυνδέοντας κινδύνους ή ζημιές σε βάσεις οροφής. Αυτά τα δοχεία διαθέτουν ένα κλείστρο ασφαλείας με ελατήριο που εκτοξεύει αυτόματα τα βύσματα εάν δεν είναι σωστά κλειδωμένα στη θηλυκή συσκευή, για να εξαλείψει ουσιαστικά την καύση. Έχουν καμπύλες υποδοχές για να δέχονται ταιριαστές καμπύλες λεπίδες σε συμβατά βύσματα κλειδώματος. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε τρέχουσες βαθμολογίες 50 και 60Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;