Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

Φίλτρα

WESTWARD -

Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΝΝΕ40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59
B2ΥΝΚ10.001 "1 "/ 25 mm€217.81
MITUTOYO -

Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
MITUTOYO -

Ψηφιακούς δείκτες

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαBezelΕίδοςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-301-10--Δείκτης-€722.94
B543-791--Δείκτης-€436.45
C543-396B--Δείκτης-€1,027.85
D543-391B--Δείκτης-€653.14
A543-571--Δείκτης-€561.95
E543-793CERT0.0001 "Μη περιστρεφόμενοΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
G543-392CERT0.0001 "Περιστρέφεται 330 DegΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
H543-390B0.003mmΠεριστρέφεται 330 °Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.01mm€651.05
MITUTOYO -

Ηλεκτρονικός δείκτης

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Ψηφιακός δείκτης

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-796B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B543-793BCERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C543-558A0.0001 "Οχι2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 χλστ., 0.010 χλστ.€1,170.59
B543-793B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D543-7960.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E543-472B0.0001 "Οχι1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F543-552A με πιστοποιητικό0.0001 "Ναι1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D543-796CERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G543-392B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E543-472BCERT0.0001 "Ναι1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G543-392BCERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H543-783BCERT0.0008 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I575-123CERT0.0008 "Ναι1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I575-1230.0008 "Οχι1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H543-783B0.0008 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B543-783CERT0.0008 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B543-7830.0008 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J543-402B0.001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmΟχι1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,460.12
K543-562A με πιστοποιητικό0.0015mmΝαι1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,508.97
K543-564A με πιστοποιητικό0.0015mmΝαι2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,678.20
K543-564A0.0015mmΟχι2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,850.81
L543-474B χωρίς πιστοποιητικό0.03mmΝαι25.4mm0.01mm€831.77
L543-474B0.03mmΟχι25.4mm0.01mm€735.22
MAHR -

Ηλεκτρονικός δείκτης, ψηφιακός

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαBezelΕίδοςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€547.92
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€426.17
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€317.28
D20331110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€1,098.00
D20331010.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€772.35
E20330110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Απομακρυσμένη ψηφιακή ένδειξη+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€891.20
JOHNSON -

Ψηφιακή ένδειξη 0 - 12.75 mm

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001 "€453.38
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001 "€232.48
TESA BROWN SHARPE -

Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης 0.00015 In.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
01930255ΑΓ7ΑΕΒ€775.54
MAHR -

Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης +/- 0.040 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2034201AE6FFC€829.78
MAHR -

Ψηφιακός δείκτης μολυβιού για AE6FFF

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2033099AE6FFG€654.60
JOHNSON -

Ψηφιακός δείκτης μετρητή διαμέτρου 0.002 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1456-0000AF7LJN€442.39
MITUTOYO -

Σετ κεφαλής Borematic

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
568-967CJ3GPX€8,265.93
δείτε Λεπτομέρειες
FERVI -

Ηλεκτρονική ψηφιακή ζυγαριά, χωρητικότητα 5 kg, 1g ανάγνωση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C064CF3TCY€132.30
δείτε Λεπτομέρειες

Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

Οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί δείκτες έχουν σχεδιαστεί για να καταγράφουν δεδομένα σε εφαρμογές ελέγχου διεργασιών, εύκολα μεταφερόμενα στον υπολογιστή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανότητες σφαλμάτων παράλλαξης. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια συλλογή ηλεκτρονικών ψηφιακών δεικτών από μάρκες όπως οι Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, Στάρετ, Tesa και Δυτικός. Johnson σχεδιάζει ψηφιακούς δείκτες με ακρίβεια 0.008 mm. Αυτοί οι δείκτες σκληρών περιπτώσεων μπορούν να μεταφέρουν απευθείας δεδομένα για εκτύπωση και να διαθέτουν λειτουργία εναλλαγής ίντσας έως mm σε κίνηση. Τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 3 V και είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενη στεφάνη 360 μοιρών που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές κατευθύνσεις. Μιτουτόγιο Οι ψηφιακοί δείκτες δοκιμής μετρούν με ακρίβεια μικρές γραμμικές αποστάσεις σε ίντσες και χιλιοστά. Παρέχουν σχετικές και απόλυτες μετρήσεις με προκαθορισμένα άνω και κάτω όρια. Αυτές οι ενδείξεις διαθέτουν μια ευανάγνωστη οθόνη LCD με κουμπιά εναλλαγής, με επιλεγμένα μοντέλα να διαθέτουν πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;