Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 543-562A w / cert Ψηφιακό εύρος ενδείξεων 1.2 / 30.4mm | AD4LCK 41T255

MITUTOYO 543-562A w/cert Digimatic Indicator Range 1.2/30.4mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LCK Μοντέλο: 543-562A w/certΣταυρός: 41T255

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,545.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης
Ακρίβεια0.0015mm
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Σειρά1.2 "/ 30.4 mm
Ανάλυση0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΑνάλυσηΤιμή
MITUTOYO 543-783 Ψηφιακή μπαταρία ένδειξης | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€289.49
Μπαταρία ψηφιακού δείκτη MITUTOYO 543-793B | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€432.67
MITUTOYO 575-123 Ψηφιακή μπαταρία ένδειξης | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Οχι1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€332.92
Μπαταρία ψηφιακού δείκτη MITUTOYO 543-558A | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Οχι2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 χλστ., 0.010 χλστ.€1,170.59
Μπαταρία ψηφιακού δείκτη MITUTOYO 543-562A | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmΟχι1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,569.78
Μπαταρία ψηφιακού δείκτη MITUTOYO 543-474B | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmΟχι25.4mm0.01mm€760.44
MITUTOYO 543-783BCERT Ψηφιακή ένδειξη Μπαταρία Nist | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€363.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 543-562A w/cert Digimatic Indicator Range 1.2/30.4mm
€1,545.13 /μονάδα