FIBERGRATE 875180 3-Step FRP Composite Crossover Bridge, Ύψος πλατφόρμας 38 ιντσών | CD2JDG 436H13

FIBERGRATE 875180 3-Step FRP Composite Crossover Bridge, ύψος πλατφόρμας 38 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JDG Μοντέλο: 875180Σταυρός: 436H13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,157.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα Crossover
Πλάτος πυθμένα3.187 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 62.2
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΗμιτελής
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΣύνθετο FRP
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος80 "
Συνολική έκταση36 "
Βάθος πλατφόρμας1"
Ύψος εξέδρας38 "
Span27 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος30 "
Μοτίβο πέλματοςΆνοιγμα λαβής
Κάθετη απόσταση28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
FIBERGRATE 875160 FRP Composite Crossover Bridge 1 βημάτων, ύψος πλατφόρμας 19 ιντσών | CD2JDE 436Η11 875160161 "19 "€6,710.67
FIBERGRATE 875170 FRP Composite Crossover Bridge 2 βημάτων, ύψος πλατφόρμας 28-1 / 2 ίντσας | CD2JDF 436Η12 875170270.5 "28.5 "€8,457.55
FIBERGRATE 875190 4-Step FRP Composite Crossover Bridge, Ύψος πλατφόρμας 47-1/2 ιντσών | CD2JDH 436H14 875190489.5 "47.5 "€9,436.21
FIBERGRATE 875200 5-Step FRP Composite Crossover Bridge, 57 Inch Platform Height | CD2JDJ 436Η15 875200599 "57 "€9,952.10
FIBERGRATE 875210 7-Step FRP Composite Crossover Bridge, 76 Inch Platform Height | CD2JDK 436Η16 8752107118 "76 "€11,635.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 875180 3-Step FRP Composite Crossover Bridge, ύψος πλατφόρμας 38 ιντσών
€9,157.33 /μονάδα