Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0.500 In | AE6FFA 5RHH3

MAHR 4336020 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0.500 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FFA Μοντέλο: 4336020Cross Ref: 5RHH3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€434.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης
Ακρίβεια0.0006 "/ 0.015 mm
Bezel2.28 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σειρά0.500 "/ 12.7 mm
Ανάλυση0.0001 "/ 0.005 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαBezelΕίδοςΣειράΑνάλυσηΤιμή
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€562.68
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€329.67
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη +/- 0.040 In | AE6FFD 5RHJ3 20331010.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€791.94
MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη +/- 0.040 In | AE6FFE 5RHJ4 20331110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€1,100.66
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη +/- 0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Απομακρυσμένη ψηφιακή ένδειξη+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€891.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAHR 4336020 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0.500 In
€434.14 /μονάδα