Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2YNK1 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0-1 In | AC4DCU

WESTWARD 2YNK1 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0-1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DCU Μοντέλο: 2YNK1
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
€217.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης
Ακρίβεια0.001 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σειρά1 "/ 25 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.0100 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
WESTWARD 2YNE4 Ηλεκτρονικός δείκτης Spc 0-0.500 In | AC4DBT 2ΝΝΕ40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2YNK1 Ηλεκτρονική ψηφιακή ένδειξη 0-1 In
€217.81 /μονάδα