A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος: 40 " , Υψος: 46.75 " , Inlet Dia.: 21-5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Ύψος εξόδου: 31.25 " , Πλάτος εξόδου: 31.25 " , Φάση: 3 , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 208-230/460 , Διάμετρος τροχού: 25 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 25 " , Πλάτος: 43.25 "
Βιομηχανικοί ανεμιστήρες, με πακέτο Drive
Οι φυσητήρες κίνησης ιμάντα Dayton έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές εξάντλησης, ψύξης, εξαερισμού, θέρμανσης, υγρασίας και στεγνώματος. Έρχονται με γαλβανισμένο περίβλημα από χάλυβα βαρέως μετρητή, με χαλύβδινες γωνίες γωνίας, παρέχοντας υποστήριξη βαρέως τύπου. Αυτοί οι φυσητήρες χαμηλής ταχύτητας διαθέτουν χαλύβδινους τροχούς και ρουλεμάν μπλοκ από χυτοσίδηρο, επαναλιπαντικά μαξιλαριών για την αποφυγή διαρροής λιπαντικού και την αποφυγή ξένων σωματιδίων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα συγκροτήματα φυσητήρων, διαθέσιμα σε ανοικτές απορροφητήρες και παραλλαγές περιβλήματος κινητήρα TEFC.