SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα διαστολής παράκαμψης, 1 έως 2 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw bypass χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των κυκλικών ανοιγμάτων των σωλήνων. Διαθέτουν επίσης μια οπή εξαερισμού για εξαέρωση της υπερβολικής πίεσης ή σύνδεση με πηγή πίεσης ή μανόμετρο για δοκιμές εφαρμογών.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστικό μέγεθοςΜέγιστη. Πίεση αέραΧαρακτηριστικάΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
53003
1.440 "έως 1.584"1.5 "Έως 10 psiΕξαεριζόμενος στρίψιμοΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκος€164.90
A
53005
1.920 "έως 2.142"2"Έως 5 psiΕξαεριζόμενος στρίψιμοΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκος€180.59

Χαρακτηριστικά

  • Τα μηχανικά βύσματα διόγκωσης Shaw bypass είναι εξοπλισμένα με σώμα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, ορειχάλκινη λαβή και καουτσούκ νεοπρενίου για θετική στεγανοποίηση και αντοχή στη διάβρωση.
  • Shaw 53003 Βύσμα έχει ονομαστικό μέγεθος 1.5 ίντσες για χειρισμό οπών εσωτερικής διαμέτρου (ID) 1.440 έως 1.584 ιντσών.
  • Shaw 53005 Βύσμα έχει ονομαστικό μέγεθος 2 ίντσες για χειρισμό οπών εσωτερικής διαμέτρου (ID) 1.920 έως 2.142 ιντσών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση της ορειχάλκινης λαβής σε αυτά τα βύσματα μηχανικής διαστολής παράκαμψης Shaw;

Οι ορειχάλκινες λαβές αυτών των βυσμάτων μηχανικής διαστολής Shaw bypass χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των βυσμάτων στο εσωτερικό των οπών μετά την εγκατάσταση για στεγανοποίηση στεγανότητας.

Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα που μπορεί να χειριστεί ένα μηχανικό βύσμα διαστολής παράκαμψης Shaw;

Το βύσμα Shaw 53003 μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση αέρα 10 PSI, ενώ το βύσμα Shaw 53005 μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση αέρα 5 PSI.

Πού βρίσκεται η οπή εξαερισμού σε αυτά τα βύσματα παράκαμψης;

Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw bypass έχουν μια οπή εξαερισμού στην επάνω επιφάνεια τους, που ανοίγεται μέσα από το κέντρο για μέγιστη απόδοση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;