DAYTON 7K433 Blower 25 Inch Forward Curve | AF3NFC

DAYTON 7K433 Ανεμιστήρας 25 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NFC Πρότυπο: 7K433

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,998.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα470
CFM @ 0.750 ίντσες. SP21,000
CFM @ 1.000 ίντσες. SP18,550
CFM @ 1.250 ίντσες. SP14,600
Βάθος40 "
Πλήρες φορτίο26.7-24.2/12.1
Ύψος46.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Hz60
Εισαγωγή Dia.21-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα215T
Κινητήρας HP10
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου31.25 "
Πλάτος εξόδου31.25 "
Φάση3
Shaft Dia.1-3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού25 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού25 "
Πλάτος43.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 248.2695
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΤιμή
DAYTON 7J530 Blower 25 Inch Forward Curve | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη50/60€5,607.47
DAYTON 7J531 Καμπύλη φυσητήρα 25 ιντσών | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,734.75
DAYTON 7J532 Blower 25 Inch Forward Curve | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€5,871.64
DAYTON 7J533 Καμπύλη Foward 25 ιντσών | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€6,973.16
DAYTON 7J534 Φυσητήρας 25 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5/17.3ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€8,626.62
DAYTON 7J535 Φυσητήρας 25 ιντσών καμπύλη Foward | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€8,722.31
DAYTON 7J536 Καμπύλη φυσητήρα 25 ιντσών | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1ΓαλβανιζέΓαλβανισμένος χάλυβας Heavy Gauge, με γωνίες χάλυβα για άκαμπτη υποστήριξη60€9,618.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K433 Ανεμιστήρας 25 ιντσών προς τα εμπρός καμπύλη
€6,998.83 /μονάδα