VESTIL Ειδικοί διαμορφωμένοι προφυλακτήρες αποβάθρας της σειράς B


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Μέγεθος πακέτου: 1
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός οπώνAnchor Bolt Dia.Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2ΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Β-516
25 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€47.23
B
Β-516-SF
23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
C
Β-818-SF
23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92
D
Β-818
25 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36
E
B-1213-4
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
F
B-1224-3
43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
G
B-1224-6
43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
H
Β-1213-4ΡΡ
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;