Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL B-516 Ορθογώνιος χυτός λαστιχένιος προφυλακτήρας, μέγεθος 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MHV Μοντέλο: B-516
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
€47.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 140.12 "
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος5"
Μήκος2"
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.5 / 8 "
Αρ. Τρυπών2
Αριθμός οπών μπουλονιών2
Αριθμός οπών2
Συνολικό βάθος2"
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού2"
Υλικό μαξιλαριούΜορφοποιημένο καουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού16 "
Προβολή2"
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνAnchor Bolt Dia.Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2ΎψοςΤιμή
VESTIL B-1213-4 Molded Rubber Bumper, 4 Inch x 12 Inch x 13 Inch Μέγεθος | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
VESTIL B-1213-4PF PVC Face Molded Rubber Bumper, 4 ίντσες x 12 ίντσες x 13 ίντσες Μέγεθος | AG7MHD Β-1213-4ΡΡ43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30
VESTIL B-1224-3 Rectangle Molded Rubber Bumper, 3 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
VESTIL B-1224-6 Rectangle Molded Rubber Bumper, 6 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
VESTIL B-516-SF Steel Face Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7MHW Β-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
VESTIL B-818 Rectangle Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7MHX Β-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36
VESTIL B-818-SF Steel Face Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7MHY Β-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL B-516 Ορθογώνιος χυτός λαστιχένιος προφυλακτήρας, μέγεθος 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες
€47.23 /μονάδα