VESTIL B-1213-4PF PVC Face Molded Rubber Bumper, 4 ίντσες x 12 ίντσες x 13 ίντσες Μέγεθος | AG7MHD

VESTIL B-1213-4PF Χυτός λαστιχένιος προφυλακτήρας PVC προσώπου, 4 ίντσες x 12 ίντσες x 13 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7MHD Μοντέλο: B-1213-4PF

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€140.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.3 / 4 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 140.12 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 26.9375 "
Υλικό προφυλακτήραπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος13 "
Μήκος4"
ΥλικόΧυτό καουτσούκ, πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αρ. Τρυπών4
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών4
Συνολικό βάθος4"
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού4"
Υλικό μαξιλαριούΜορφοποιημένο καουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού12 "
Προβολή4"
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)9.84
Μήκος πλοίου (cm)30
Πλάτος πλοίου (cm)32.54
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνAnchor Bolt Dia.Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2ΎψοςΤιμή
VESTIL B-1213-4 Molded Rubber Bumper, 4 Inch x 12 Inch x 13 Inch Μέγεθος | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
VESTIL B-1224-3 Rectangle Molded Rubber Bumper, 3 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
VESTIL B-1224-6 Rectangle Molded Rubber Bumper, 6 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
VESTIL B-516 Rectangle Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7MHV Β-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€47.23
VESTIL B-516-SF Steel Face Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7MHW Β-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
VESTIL B-818 Rectangle Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7MHX Β-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36
VESTIL B-818-SF Steel Face Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7MHY Β-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL B-1213-4PF Χυτός λαστιχένιος προφυλακτήρας PVC προσώπου, 4 ίντσες x 12 ίντσες x 13 ίντσες
€140.30 /μονάδα