VESTIL B-818-SF Χυτό λαστιχένιο προφυλακτήρα από χάλυβα, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MHY Μοντέλο: B-818-SF

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.3 / 4 "
Υλικό προφυλακτήραΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος8"
Μήκος2.5 "
ΥλικόΧυτό καουτσούκ, χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αρ. Τρυπών2
Αριθμός οπών2
Συνολικό βάθος2.5 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού2.5 "
Υλικό μαξιλαριούΜορφοποιημένο καουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού18 "
Προβολή2 1 / 2 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνAnchor Bolt Dia.Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2ΎψοςΤιμή
VESTIL B-1213-4 Molded Rubber Bumper, 4 Inch x 12 Inch x 13 Inch Μέγεθος | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
VESTIL B-1213-4PF PVC Face Molded Rubber Bumper, 4 ίντσες x 12 ίντσες x 13 ίντσες Μέγεθος | AG7MHD Β-1213-4ΡΡ43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30
VESTIL B-1224-3 Rectangle Molded Rubber Bumper, 3 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
VESTIL B-1224-6 Rectangle Molded Rubber Bumper, 6 Inch x 24 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
VESTIL B-516 Rectangle Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7MHV Β-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€47.23
VESTIL B-516-SF Steel Face Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 16 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7MHW Β-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
VESTIL B-818 Rectangle Molded Rubber Bumper, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7MHX Β-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL B-818-SF Χυτό λαστιχένιο προφυλακτήρα από χάλυβα, 2 ίντσες x 18 ίντσες x 8 ίντσες
€112.92 /μονάδα