Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL25605 Υποδοχή, 60A 250V, 2-P 3-W Γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss | AF7LFC 21VK98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL25605, 60A 250V, γείωση 2-P 3-W, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LFC Μοντέλο: HBL25605Cross Ref: 21VK98
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
€4,085.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές60
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Current RatingΗ 60
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Εκτίμηση IP30
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αξιολόγηση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 kV
Ισχύς15000
Μέγεθος καλωδίου# 4 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.367
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.61
Πλάτος πλοίου (cm)27.61
Κωδικός ΕΣ8536694020

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL25505 Υποδοχή, 50A 250V 2-P 3-W Γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505Θερμοπλαστικός50Μαύρο, ΓκριΜη-NEMA2-πόλοΓείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 kV€4,326.79
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2530 Δοχείο κλειδώματος, 4 πόλοι, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BC9AWM 49YK41 HBL2530Νάιλον--L23-20R45-καλώδιο3 φάση WYE3 Φάση WYE 347/600 VAC€100.81
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS6377 Δοχείο κλειδώματος, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Χάλυβας, από ψευδάργυρο-Μεταλλικός-23-καλώδιοΜονοφασική125 V€213.89
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MCWF2090 Δοχείο κλειδώματος διπλής όψης, 3 πόλους, 4 καλώδια, 3 φάσεις | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€570.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL25605, 60A 250V, γείωση 2-P 3-W, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss
€4,085.62 /μονάδα