DAYTON Φωτισμός φωτοελέγχων, αρσενικό νήμα 1/2 ιντσών


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Τύπος περιβλήματος: Δικαίωμα , Υλικό στέγασης: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Αρσενικό νήμα σωλήνων 1/2 " , Βαθμολογία NEMA: Στενή βροχή , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26WA91
Μαύρη1.375 "3.375 "1800από 200 έως 2401.38 "€5.07
B
26WA92
Γκρί1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
C
26WA94
Γκρί1.5 "3"2000από 208 έως 2772"€14.12
C
26WA93
Γκρί1.5 "3"20001202"€14.12

Φωτισμός φωτοελέγχων, αρσενικό νήμα 1/2 ιντσών

Τα χειριστήρια φωτογραφίας φωτισμού Dayton εγκαθίστανται σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις φωτός από το σούρουπο έως την αυγή ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας αυτόματα το φως, αντίστοιχα. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για χώρους στάθμευσης, διαφημιστικές πινακίδες, ασφάλεια, δημοτικό, οδικό και οδικό φωτισμό και βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Διατίθενται με ενσωματωμένη καθυστέρηση που αποτρέπει την λανθασμένη ανακύκλωση και διαθέτουν χυτό περίβλημα από πολυανθρακικό για εξαιρετική αντοχή στην κρούση και στην τριβή. Περιλαμβάνουν παξιμάδι ασφάλισης και φλάντζα ροδέλας για στεγανοποιητική εγκατάσταση και διαθέτουν στεγανά περιβλήματα για να αντέχουν σε όλους τους τύπους καιρικών συνθηκών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα χειριστήρια φωτογραφιών φωτισμού, διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 2.375 έως 3.375 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;