Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA93 Νήμα φωτοκόπτη 120vac | AB8QQY

DAYTON 26WA93 Photocontrol Threaded 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QQY Μοντέλο: 26WA93
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
€14.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.5 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3"
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος16.7
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης16.7
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ2000
ΒάσηΑρσενικό νήμα σωλήνων 1/2 "
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)35.2
Πλάτος πλοίου (cm)5.4
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 26WA91 Σπείρωμα 200 έως 240vac | AB8QQW 26WA91Μαύρη1.375 "3.375 "1800από 200 έως 2401.38 "€15.87
DAYTON 26WA92 Φωτοκόπτης με σπείρωμα 120vac | AB8QQX 26WA92Γκρί1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
DAYTON 26WA94 Photocontrol Threaded 208 To 277vac | AB8QQZ 26WA94Γκρί1.5 "3"2000από 208 έως 2772"€14.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA93 Photocontrol Threaded 120vac
€14.12 /μονάδα