Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8290A792 Γωνιακό σώμα Πιστόνι Βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9

RED HAT 8290A792 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DAD Μοντέλο: 8290A792Cross Ref: 2HTR9
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
€547.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εμβόλου σώματος γωνίας
ΕνεργοποιητήςΠιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, δεν περιλαμβάνεται
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος15 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.25 "
Συντελεστής όγκου4.1
Υλικό δίσκου304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.366 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος2 9 / 16 "
συνολικό πλάτος3 9 / 10 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό μίσχων431 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Ιξώδες2,700 SSU

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πιλοτική πίεση (150 psi)
    • Ελάχ. Πιλοτική πίεση (60 psi)
    • Μέγεθος χειριστή (32 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΣυντελεστής όγκουΥλικό δίσκουOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8290B005 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Χαλκί6.75 "3 / 4 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι11Ορείχαλκος3 / 4 "€484.48
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8290B010 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Χαλκί7"1"431 από ανοξείδωτο ατσάλι19Ορείχαλκος1"€509.63
RED HAT 8290A385 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Χαλκί5.625 "3 / 4 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι11Ορείχαλκος3 / 4 "€404.34
RED HAT 8290A384 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Χαλκί5.5 "1 / 2 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι5.7Ορείχαλκος1 / 2 "€387.83
RED HAT 8290A791 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.187 "3 / 8 "316L από ανοξείδωτο χάλυβα2.3304L από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 8 "€547.89
RED HAT 8290A386 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Bronze Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Χαλκί5.75 "1"431 από ανοξείδωτο ατσάλι15Ορείχαλκος1"€405.44
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8290A793 Γωνιακή βαλβίδα εμβόλου σώματος Ανοξείδωτο ατσάλι Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.5 "3 / 4 "431 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6304L από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 4 "€615.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8290A792 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1/2 In
€547.89 /μονάδα