Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EYN 5JRP8

80/20 40-4304 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 80 mm x 76 mm x 80 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYN Πρότυπο: 40-4304Cross Ref: 5JRP8
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
€17.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A80 mm
Διάσταση Β80mm
Διάσταση C6 mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε18 mm
Διάσταση F40 mm
Διάσταση G76 mm
Διάσταση Η8.3 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΧρώμαΤιμή
80/20 4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "ΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€14.88
80/20 4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 3 x 2-13/16 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "ΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€18.19
80/20 25-4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€11.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4304 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 80 mm x 76 mm x 80 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€17.29 /μονάδα