Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 50 mm x 47 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYA Πρότυπο: 25-4114Cross Ref: 5JRN6
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
€11.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση Β50 mm
Διάσταση C4 mm
Διάσταση D12.5 mm
Διάσταση Ε11 mm
Διάσταση F25 mm
Διάσταση G47 mm
Διάσταση Η6.8 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΧρώμαΤιμή
80/20 4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "ΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€14.88
80/20 4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 3 x 2-13/16 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "ΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€18.19
80/20 40-4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€17.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4114 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 50 mm x 47 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€11.35 /μονάδα