Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 2 x 1-7/8 x 2 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BPT Μοντέλο: 4114Cross Ref: 2RCW2
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
€14.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2"
Διάσταση Β2"
Διάσταση C0.188 "
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.438 "
Διάσταση F1"
Διάσταση G1.875 "
Διάσταση Η0.281 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΧρώμαΤιμή
80/20 4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 3 x 2-13/16 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "ΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€17.80
80/20 25-4114 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€13.66
80/20 40-4304 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmΑλουμίνιοΟξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€17.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4114 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 2 x 1-7/8 x 2 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€14.52 /μονάδα