Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS6377 Δοχείο κλειδώματος, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, 125V AC | CE6RXK 49YK42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Δοχείο κλειδώματος, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, 125V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6RXK Πρότυπο: CS6377Σταυρός: 49YK42
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
€213.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα δοχείου
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.17 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας, από ψευδάργυρο
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς6250 W
Πλάτος2.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL25505 Υποδοχή, 50A 250V 2-P 3-W Γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505Θερμοπλαστικός50Μαύρο, ΓκριΜη-NEMA2-πόλοΓείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 kV€4,326.79
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL25605 Υποδοχή, 60A 250V, 2-P 3-W Γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605Θερμοπλαστικός60Μαύρο, ΓκριΜη-NEMA2-πόλοΓείωση 3-καλωδίωνΜονοφασική250 kV€4,085.62
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2530 Δοχείο κλειδώματος, 4 πόλοι, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BC9AWM 49YK41 HBL2530Νάιλον--L23-20R45-καλώδιο3 φάση WYE3 Φάση WYE 347/600 VAC€100.81
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MCWF2090 Δοχείο κλειδώματος διπλής όψης, 3 πόλους, 4 καλώδια, 3 φάσεις | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€570.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Δοχείο κλειδώματος, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, 125V AC
€213.89 /μονάδα