VESTIL WTJ-2 Steel W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVA

VESTIL WTJ-2 Steel W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE4RVA Μοντέλο: WTJ-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€856.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης11 3 / 4 "
Μήκος βάσης10.63 "
Πλάτος βάσης10.63 "
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Ανασύρεται/Επέκταση καλωδίου ανά μανιβέλα1 1 / 2 "
Χωρητικότητα βαρούλκου καλωδίων500 lbs.
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10.625 "
Εκτεταμένη Μήκος54 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου102 "
Extended Min. Ύψος γάντζου0"
Εκτεταμένο εύρος χρήσης54 "
Ύψος56.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος πλάκας τοποθέτησης10 5 / 8 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης10 5 / 8 "
Αριθμός στρόφαλων για ανάσυρση/επέκταση καλωδίου72
Συνολικό μήκος καλωδίου14 1/2 πόδια
Διαδρομή εμβόλου16 3 / 8 "
Διαδρομή εμβόλου ανά αντλία1 / 16 "
Τύπος ενέργειαςΧειροκίνητη αντλία/έμβολο - 98 αντλίες για ανύψωση, 1/16 διαδρομή εμβόλου ανά αντλία
Ανασυρόμενη χωρητικότητα1000 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος30.25 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου89 1 / 2 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου10 "
Ανασύρθηκε Χρήσιμο Προσέγγιση30 1 / 4 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος καλωδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί9 πόδια.
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουΕκτεταμένο εύρος χρήσηςΎψοςΥλικόΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή
VESTIL WTJ-2-G Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι W ιντσών φορτηγού, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,278.59
VESTIL WTJ-4 Steel W Inch Truck Jib Crane, 44 Inch Reach 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Ατσάλι10 5 / 8 "€932.09
VESTIL WTJ-4-G γαλβανισμένος ατσάλι W ιντσών γερανός φορτηγού, 52 ιντσών εμβέλειας 1000 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Ατσάλι11 "€1,506.18
VESTIL WTJ-2-DC Steel DC Powered W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€1,728.19
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC γαλβανισμένος χάλυβας DC γερανός φορτηγού ιντσών, 500 λίβρες. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Γκρι | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Ατσάλι11 "€2,101.78
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS ανοξείδωτος γερανός φορτηγού ιντσών W, 550 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, Ασημί | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 "€4,802.30
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Steel DC γερανός φορτηγού με τροφοδοσία W, 44 ιντσών, 1000 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Ατσάλι-€2,030.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-2 Steel W Inch Truck Jib Crane, 500 Lb. Εκτεταμένη χωρητικότητα, κίτρινο
€856.02 /μονάδα