AIRMASTER FAN Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες εξάτμισης Direct Drive σειράς CDD


Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης της Airmaster Fan τραβούν την υπερβολική υγρασία και τις ανεπιθύμητες οσμές από τους χώρους εργασίας. Αυτοί οι ανεμιστήρες που περικλείονται με ODP χρησιμοποιούνται σε εστιατόρια και εργοστάσια παραγωγής για την προστασία των εργαζομένων από την εισπνοή επιβλαβών αερίων.

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης: 115 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΔιαστάσειςΡυθμός ροήςHPΤαχύτηταΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 σ.α.λ.9"€697.96
RFQ
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 σ.α.λ.11 3 / 4 "€1,059.93
RFQ
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 καμ0.181600 σ.α.λ.10 1 / 2 "€792.65
RFQ
A
32451
21x 2 "29-3 / 4 "2400 καμ1/21600 σ.α.λ.12 "€1,276.80
RFQ
A
32727
21x 2 "26-1 / 4 "1410 καμ1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,026.33
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης της Airmaster διαθέτουν τροχούς χωρίς υπερφόρτωση, με κλίση προς τα πίσω για να μετακινούν μεγάλους όγκους αέρα σε διάφορες στατικές πιέσεις.
  • Διαθέτουν τυπικές οθόνες πουλιών για να κρατούν τα πουλιά και τα μικρά ζώα μακριά από τις λεπίδες.
  • Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης διαθέτουν διακόπτη αποσύνδεσης έκτακτης ανάγκης για άμεση απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια βλάβης ή βλάβης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Αερομεταφορέας Περικοπή μεντεσέ: Αυτή η άρθρωση παρέχει μια αδιάβροχη σύνδεση μεταξύ της βάσης του ανεμιστήρα και της οροφής.
  • Αερομεταφορέας Αποσβεστήρες οπίσθιου οπισθογράφου εξάτμισης: Αυτοί οι αποσβεστήρες επιτρέπουν στον μολυσμένο αέρα να ρέει έξω από τον χώρο εργασίας και τον εμποδίζουν να σαρώσει προς τα πίσω.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ETL

Συχνές Ερωτήσεις

Αυτές οι εξατμίσεις τοποθετούνται στον τοίχο ή στην οροφή;

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες απευθείας μετάδοσης της Airmaster μπορούν να τοποθετηθούν είτε στους τοίχους είτε στην οροφή.

Τι είναι ένα περίβλημα ODP;

Αυτό το περίβλημα εμποδίζει τις σταγόνες υγρού να πέσουν στον κινητήρα σε γωνία 15 μοιρών από την κατακόρυφη γωνία, ενώ επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί μέσω των περιελίξεων για ψύξη.

Πώς διατηρούμε αυτούς τους ανεμιστήρες Airmaster σε καλή κατάσταση;

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να καθαρίσετε τη μονάδα περιβλήματος και την προπέλα του ανεμιστήρα.
  • Ελέγξτε για ασυνήθιστο θόρυβο ενώ ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.
  • Ελέγχετε για στεγανότητα των συνδετήρων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;