DAYTON Μπλοκ επαφών, βάση στήριξης


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤύπος χειριστήΕνέργειεςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΕίδοςΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G075
-ΣτιγμιαίοςΠράσινο1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€3.49
B
30G087
-ΣτιγμιαίοςΠράσινο2NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.32
C
30G081
-ΣτιγμιαίοςRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€4.70
D
32W280
-ΣτιγμιαίοςΠράσινο1NO10A @ 600 VAC/DCΕπαφή Block22mm-€5.46
E
30G086
-ΣτιγμιαίοςΠράσινο1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.18
F
35V483
-ΣτιγμιαίοςΚόκκινο / Μαύρο-10A @ 600 VAC/DCΕπαφή Block22mm-€5.46
G
30G083
-ΣτιγμιαίοςRed2NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.16
H
30G082
-ΣτιγμιαίοςRed2NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.15
I
30G080
-ΣτιγμιαίοςRed1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€4.70
J
30G076
-ΣτιγμιαίοςRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€3.50
K
30G089
-Στιγμιαία / διάλειμμα πριν από τη δημιουργίαΠράσινο1NC / 1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€7.76
L
20C816
Ταχύτητα 1ΣτιγμιαίοςΜαύρη1NOΑ600 / Ο600Ανεξάρτητη επαφή επαφής22mmΒίδα€18.05
M
20C817
Ταχύτητα 1ΣτιγμιαίοςΜαύρη1NCΑ600 / Ο600Ανεξάρτητη επαφή επαφής22mmΒίδα€18.05
N
30G319
Τυπική άμεση δράσηΣτιγμιαίος-1NO10A @ 600 VAC/DCΕπαφή Block30mm-€16.97
O
30G320
Τυπική άμεση δράσηΣτιγμιαία / διάλειμμα πριν από τη δημιουργία-1NC / 1NO10A @ 600 VAC/DCΕπαφή Block30mm-€39.35
P
30G318
Τυπική άμεση δράσηΣτιγμιαίος-1NC10A @ 600 VAC/DCΕπαφή Block30mm-€16.97

Μπλοκ επαφών, βάση στήριξης

Τα μπλοκ επαφής Dayton χρησιμοποιούνται με κουμπιά για την αναμετάδοση σημάτων διακοπής και εκκίνησης. Αυτές οι μονάδες ελέγχουν την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας για βιομηχανικό εξοπλισμό, όπως κουμπιά έκτακτης ανάγκης για θραυστήρες αυτοκινήτων ή διακόπτες On/Off για μεταλλικούς τόρνους. Είναι εγκεκριμένα με CE, CSA, IEC & UL και διαθέτουν βιδωτή σύνδεση τερματικού / σφιγκτήρα και βάση στήριξης για εύκολη εγκατάσταση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;