Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 20C816 Επικοινωνία Μπλοκ 10 A Όχι | AB4QNB

DAYTON 20C816 Επαφή Μπλοκ 10 A Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QNB Μοντέλο: 20C816

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεξάρτητη επαφή επαφής
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
Βαθμολογία επαφώνΑ600 / Ο600
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒίδα
Τύπος χειριστήΤαχύτητα 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος χειριστήΕνέργειεςΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΕίδοςΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤιμή
DAYTON 20C817 Επικοινωνία Block 10 A Nc | AB4QNC 20C817Ταχύτητα 1ΣτιγμιαίοςΜαύρη1NCΑ600 / Ο600Ανεξάρτητη επαφή επαφής22mmΒίδα€18.05
DAYTON 30G075 Contact Block Βάση στήριξης 22mm 1no | AC4NEP 30G075-ΣτιγμιαίοςΠράσινο1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€3.49
DAYTON 30G076 Βάση στήριξης μπλοκ επαφής 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-ΣτιγμιαίοςRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€3.50
DAYTON 30G080 Contact Block Βάση στήριξης 22mm 1no | AC4NER 30G080-ΣτιγμιαίοςRed1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€4.70
DAYTON 30G081 Βάση στήριξης μπλοκ επαφής 22mm 1nc | AC4NET 30G081-ΣτιγμιαίοςRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€4.70
DAYTON 30G082 Contact Block Βάση στήριξης 22mm 2no | AC4NEU 30G082-ΣτιγμιαίοςRed2NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.15
DAYTON 30G083 Βάση στήριξης μπλοκ επαφής 22mm 2nc | AC4NEV 30G083-ΣτιγμιαίοςRed2NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACΕπαφή Block22mmΒίδα / σφιγκτήρας€8.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20C816 Επαφή Μπλοκ 10 A Αρ
€18.05 /μονάδα