Scissor Cart VESTIL SSSC-200 από ανοξείδωτο χάλυβα, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNK

VESTIL SSSC-200 Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZNK Μοντέλο: SSSC-200

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,887.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου100 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος χειρολαβής39-1 / 2 ίντσες
Ύψος χειρολαβής39.5 "
Χειριστείτε Πλάτος13-1 / 4 ίντσες
Ύψος39.5 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος30.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού20.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος10 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας27 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας17 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Εύρος εξυπηρέτησης10 "έως 30 1/2"
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος17.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι33.5 "23.75 "€11,811.38
VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ανοξείδωτο ατσάλι38.5 "25.5 "€13,338.06
Scissor Cart VESTIL SSSC-1000 από ανοξείδωτο ατσάλι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι40 "23 "€8,658.07
Scissor Cart VESTIL SSSC-400 από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ανοξείδωτο ατσάλι48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 Scissor Cart, Stainless Steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ARC ΚΑΡΤΑ-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Scissor Cart, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATN ΚΑΡΤΑ-500-SS338 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSSC-200 Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 200 λίβρες. Χωρητικότητα
€5,887.56 /μονάδα