VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMF 2TKY4

VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HMF Μοντέλο: CART-1100-SSCross Ref: 2TKY4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,338.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1100 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος38.5 "
Μήκος45 "
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Χαμηλό ύψος13 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος38.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού25.5 "
Ελάχ. Υψος13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών που φορτώνονται σε αργή ταχύτητα54
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση30
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση54
Αριθμός αντλιών που εκφορτώνονται με γρήγορη ταχύτητα30
Αριθμός αντλιών που εκφορτώνονται σε αργή ταχύτητα51
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση2
Μήκος πλατφόρμας35 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας23 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΑντλία ποδιών
Υψωμένο ύψος38 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςΔύο
Δευτερόλεπτα ταχύτητας25
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.7
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι33.5 "23.75 "€11,811.38
Scissor Cart VESTIL SSSC-1000 από ανοξείδωτο ατσάλι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι40 "23 "€8,658.07
Scissor Cart VESTIL SSSC-200 από ανοξείδωτο χάλυβα, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "20.5 "€5,887.56
Scissor Cart VESTIL SSSC-400 από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ανοξείδωτο ατσάλι48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 Scissor Cart, Stainless Steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ARC ΚΑΡΤΑ-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Scissor Cart, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATN ΚΑΡΤΑ-500-SS338 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο χάλυβα
€13,338.06 /μονάδα