VESTIL Καρότσια ψαλιδιών από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς SSSC


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Υλικό πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Υλικό πλατφόρμας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Τύπος ψαλιδιού: μονόκλινο
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CART-550-SS
33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι33.5 "23.75 "€11,811.38
B
CART-800-D-SS
36 "800 lbs.5"-48 "Ανοξείδωτο ατσάλι48.44 "35.0625 "€13,225.69
C
ΚΑΡΤΑ-500-SS3
38 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ
D
CART-1100-SS
38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ανοξείδωτο ατσάλι38.5 "25.5 "€13,338.06
E
ΚΑΡΤΑ-1000-SS2
38.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
F
SSSC-200
39.5 "200 lbs.4"-36 "Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "20.5 "€5,887.56
G
SSSC-400
42.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
H
SSSC-1000
43.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι40 "23 "€8,658.07
I
CART-600-D-SS2
51 "600 lbs.5"Διπλό ψαλίδι - Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2" και (1) λαβή ύψους 38"37 "Ανοξείδωτο ατσάλι51.13 "37.125 "€8,729.59
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;