VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG8HML

VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HML Μοντέλο: CART-800-D-SS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,225.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος36 "
Μήκος48 "
Χαμηλό ύψος13 3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος48.44 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού35.0625 "
Ελάχ. Υψος13.38 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση65
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας35 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23 5 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος48 7 / 16 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι33.5 "23.75 "€11,811.38
VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ανοξείδωτο ατσάλι38.5 "25.5 "€13,338.06
Scissor Cart VESTIL SSSC-1000 από ανοξείδωτο ατσάλι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι40 "23 "€8,658.07
Scissor Cart VESTIL SSSC-200 από ανοξείδωτο χάλυβα, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "20.5 "€5,887.56
Scissor Cart VESTIL SSSC-400 από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-1000-SS2 Scissor Cart, Stainless Steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ARC ΚΑΡΤΑ-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Scissor Cart, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATN ΚΑΡΤΑ-500-SS338 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα
€13,225.69 /μονάδα