BALDOR MOTOR Κινητήρες χωρίς πόδια, C- Face, ODP, Μονοφασικοί


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 1 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VL1322T
-20.4 / 10.3-10.214.1 LB-FΤ10.8 Amps042-85€1,524.69
B
KL1200
-3.8/1.91.38 LB-FΤ1.75 Amps04. 17-57€508.80
C
VEL11317
-26/139.5 LB-FΤ9.75 Amps22-99€1,410.73
B
VL1321T
-21/10.516 LB-FΤ9.3 Amps041.5-64€1,497.04
C
ΚΕΛ11203
3411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FΤ-40.250 hp11.85 "89€665.39
C
KEL11205A
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp12.66 "97€777.60
C
ΚΕΛ11205
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp11.85 "97€735.36
C
VEL11309
3524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FΤ-21.000 hp13.22 "99€945.60
C
VEL11318
3528LC8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V8.18 LB-FΤ-41.000 hp13.24 "93€1,352.66
C
VEL11308
3530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FΤ-60.750 hp14.12 "99€1,447.68
C
VEL11313
3532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FΤ-21.500 hp14.1 "99€1,285.92
C
VEL11319
3540LC12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V12 LB-FΤ-41.500 hp15.5 "93€1,583.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;