BALDOR MOTOR VEL11309 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLP

BALDOR MOTOR VEL11309 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YLP Μοντέλο: VEL11309

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€945.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή4.54 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 3.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3524LC
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή1.000 hp
Συνολικό μήκος13.22 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα3,480 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση115 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1309
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 82.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Πίνακας τερματικού
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 4 @ 16 AWG, A PH
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 2.68 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 60 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 11 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 15 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR KEL11203 Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVA ΚΕΛ112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FΤ-40.250 hp11.85 "89€665.39
BALDOR MOTOR KEL11205 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVB ΚΕΛ112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp11.85 "97€735.36
BALDOR MOTOR KEL11205A Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp12.66 "97€777.60
BALDOR MOTOR KL1200 Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FΤ1.75 Amps04. 17-57€508.80
BALDOR MOTOR VEL11308 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FΤ-60.750 hp14.12 "99€1,447.68
BALDOR MOTOR VEL11313 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FΤ-21.500 hp14.1 "99€1,285.92
BALDOR MOTOR VEL11317 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FΤ9.75 Amps22-99€1,410.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11309 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56C Πλαίσιο
€945.60 /μονάδα