BALDOR MOTOR VL1322T Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZAF

BALDOR MOTOR VL1322T Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZAF Μοντέλο: VL1322T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,524.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές20.4 / 10.3-10.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή14.1 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου6 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 3 # 18 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηE
RPM1725
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3532LC
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 16 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 14 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 128 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR KEL11203 Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVA ΚΕΛ112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FΤ-40.250 hp11.85 "89€665.39
BALDOR MOTOR KEL11205 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVB ΚΕΛ112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp11.85 "97€735.36
BALDOR MOTOR KEL11205A Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FΤ-20.330 hp12.66 "97€777.60
BALDOR MOTOR KL1200 Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FΤ1.75 Amps04. 17-57€508.80
BALDOR MOTOR VEL11308 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FΤ-60.750 hp14.12 "99€1,447.68
BALDOR MOTOR VEL11309 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FΤ-21.000 hp13.22 "99€945.60
BALDOR MOTOR VEL11313 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FΤ-21.500 hp14.1 "99€1,285.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL1322T Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145TC Frame
€1,524.69 /μονάδα