VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HME 2TKY3

VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HME Μοντέλο: CART-550-SSCross Ref: 2TKY3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,811.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος33.27 "
Μήκος41.31 "
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Χαμηλό ύψος9 3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.75 "
Ελάχ. Υψος9.75 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών που φορτώνονται σε αργή ταχύτητα27
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση12
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση27
Αριθμός αντλιών που εκφορτώνονται με γρήγορη ταχύτητα12
Αριθμός αντλιών που εκφορτώνονται σε αργή ταχύτητα24
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση2
Μήκος πλατφόρμας31 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΑντλία ποδιών
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςΔύο
Δευτερόλεπτα ταχύτητας31
Πλάτος21.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ανοξείδωτο ατσάλι38.5 "25.5 "€13,338.06
Scissor Cart VESTIL SSSC-1000 από ανοξείδωτο ατσάλι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι40 "23 "€8,658.07
Scissor Cart VESTIL SSSC-200 από ανοξείδωτο χάλυβα, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "20.5 "€5,887.56
Scissor Cart VESTIL SSSC-400 από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ανοξείδωτο ατσάλι48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 Scissor Cart, Stainless Steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ARC ΚΑΡΤΑ-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Scissor Cart, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATN ΚΑΡΤΑ-500-SS338 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο χάλυβα
€11,811.38 /μονάδα