VESTIL SSSC-1000 Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZNJ Μοντέλο: SSSC-1000

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,658.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος χειρολαβής43-5 / 16 ίντσες
Ύψος χειρολαβής43 5 / 16 "
Ύψος43.31 "
Μήκος46.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος40 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας40 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος39-7 / 8 ίντσες
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Εύρος εξυπηρέτησης17 "έως 40"
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.85
Ύψος πλοίου (cm)110.01
Μήκος πλοίου (cm)118.75
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-550-SS Scissor Lift Cart, 550 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι33.5 "23.75 "€11,811.38
VESTIL CART-1100-SS Scissor Lift Cart, 1100 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ανοξείδωτο ατσάλι38.5 "25.5 "€13,338.06
Scissor Cart VESTIL SSSC-200 από ανοξείδωτο χάλυβα, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "20.5 "€5,887.56
Scissor Cart VESTIL SSSC-400 από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ανοξείδωτο ατσάλι48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 Scissor Cart, Stainless Steel, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ARC ΚΑΡΤΑ-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2"47 "Ατσάλι38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Scissor Cart, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATN ΚΑΡΤΑ-500-SS338 "500 lbs.5"Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"40 "Ανοξείδωτο ατσάλι35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSSC-1000 Ανοξείδωτο καρότσι ψαλιδιού, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα
€8,658.07 /μονάδα