DAYTON Προφίλτρο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουκορνίζαΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΗΝΡ7
-Ναι-1"12x16x112 "16 "€48.13
B
2ΗΡΒ3
-Ναι-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€36.38
C
2ΗPC1
-Ναι-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.63
D
2ΗPD6
-Οχι-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€6.13
E
2ΗΡΕ2
-Οχι-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€5.01
F
2ΗΝΤ4
25 σε 30%Οχι7-1 / 2 τετραγωνικά πόδια21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€29.15
G
2ΗΝΤ8
30 σε 35%Ναι11 τετραγωνικά πόδια.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€25.38
H
2ΗΝΤ9
80 σε 85%Ναι22 τετραγωνικά πόδια.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€69.80

Προφίλτρο

Τα προφίλτρα του Ντέιτον χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη σκόνης, μυκήτων, χνούδι, μούχλα, σπόρια φυτών, γύρη και σωματίδια καπνού. Τα φίλτρα φωτοκαταλυτικής οξείδωσης (PCO) χρησιμοποιούν ακτινοβολία UV και μέσα διοξειδίου του τιτανίου για να εξοντώσουν τα βακτήρια, τη μούχλα και τους ιούς. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα προφίλτρα που διατίθενται σε 25 έως 30%, 30 έως 35% και 80 έως 85% επιλογές απόδοσης φίλτρου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;