Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προ-φίλτρο DAYTON 2HNT8 Pad | AC2CNX

DAYTON 2HNT8 Pad Προφίλτρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CNX Μοντέλο: 2HNT8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€25.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφίλτρο
Αποδοτικότητα φίλτρου30 σε 35%
κορνίζαΝαι
Περιοχή πολυμέσων11 τετραγωνικά πόδια.
Ονομαστικό βάθος12.25 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12-1/4x2x12-1/4
Ονομαστικό ύψος12.25 "
Ονομαστικό πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουκορνίζαΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 2HNP7 Ανταλλακτικό φίλτρο Prefilter AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2ΗΝΡ7-Ναι-1"12x16x112 "16 "€48.13
Προ-φίλτρο DAYTON 2HNT4 Fiberglass Pad | AC2CNT 2ΗΝΤ425 σε 30%Οχι7-1 / 2 τετραγωνικά πόδια21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€29.15
Προ-φίλτρο DAYTON 2HNT9 Pad | AC2CNY 2ΗΝΤ980 σε 85%Ναι22 τετραγωνικά πόδια.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€69.80
DAYTON 2HPB3 Φίλτρο αντικατάστασης Prefilter AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2ΗΡΒ3-Ναι-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€36.38
DAYTON 2HPC1 Ανταλλακτικό φίλτρο Prefilter AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2ΗPC1-Ναι-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.63
DAYTON 2HPD6 Ανταλλακτικό φίλτρο Prefilter AC2CQZ | AC2CRA 2ΗPD6-Οχι-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€6.13
DAYTON 2HPE2 Φίλτρο αντικατάστασης Προ-φίλτρο AC2CRE | AC2CRF 2ΗΡΕ2-Οχι-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€5.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNT8 Pad Προφίλτρο
€25.38 /μονάδα