DAYTON 4K783 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονα 3 / 4hp 1750rpm 115/230 | AD8FWJ

DAYTON 4K783 Εργαλειοκινητήρας 2-άξονες 3/4hp 1750rpm 115/230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FWJ Πρότυπο: 4K783

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτροκινητήρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο11.0/5.5
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας8.437 "
Εφαρμογή κινητήραΗλεκτρικά εργαλεία
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1750
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1-7 / 8 "Ea.
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαHPΤιμή
DAYTON 4K142 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονας 1 / 2hp 1725rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Χειροκίνητο1/2€577.46
DAYTON 4K144 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονα 3 / 4hp 1750rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Χειροκίνητο3/4€669.13
DAYTON 4K145 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονα 1 Hp 3450rpm 115 / 230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Χειροκίνητο1€632.11
DAYTON 4K146 Κινητήρας εργαλείων, διπλός άξονας, 1 HP, πινακίδα 1725 RPM, τάση 115/230 | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Χειροκίνητο1€779.99
DAYTON 4K781 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονα 1 / 2hp 1725rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ν/Α1/2€541.25
DAYTON 5K286 Κινητήρας εργαλείου 2-άξονας 3 / 4hp 3450rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ν/Α3/4€366.12
DAYTON 6K720 Εργαλείο Κινητήρας 2-άξονα 1 Hp 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Χειροκίνητο1€476.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4K783 Εργαλειοκινητήρας 2-άξονες 3/4hp 1750rpm 115/230
€632.11 /μονάδα