BALDOR MOTOR Κινητήρες πλαισίου IEC, φλάντζα B5, τριφασικό, μετρικό


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τάξη: ΣΤΟΚ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: D71D , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 54 , Τοποθέτηση: F2 , Τύπος τοποθέτησης: Φλάντζα συναρμολογημένη , Σχεδιασμός NEMA: B , Εκτίμηση: 60 Hz , RPM: 1725 , Διάμετρος άξονα: 14mmmm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Εγγύηση: 2 Έτος , Βάρος: 20 lb
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EMVM3550D
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,341.42
A
EMVM3554D
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€1,341.42
A
EMVM3555D
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,453.76
A
EMVM3558D
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ41.500 kW12.99 "375€1,414.11
A
EMVM3615D
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-43.700 kW17.27 "378€1,927.65
B
MVM3461D
-----10.99 "3 π.Χ.-€904.35
A
EMVM3611D
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€1,689.77
A
EMVM3709D
-18.2 A @ 208 V 16.6 A @ 230 V 8.3 A @ 460 V53.4 LB-FΤ25.500 kW20.47 "391€2,819.73
A
EMVM3711D
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FΤ27.500 kW19.35 "387€3,420.11
A
EMVM3545D
-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FΤ20.750 kW10.73 "382€1,282.89
A
EMVM3546D
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FΤ40.750 kW11.61 "371€1,322.55
A
EMVM3613D
-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ23.700 kW15.77 "393€2,060.75
A
EMVM3710D
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FΤ47.500 hp20.48 "381€2,610.16
A
EMVM3714D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-47.500 kW21.97 "385€3,204.88
B
MVM3458D
0.53 Amps1.4 / .74.2 LB-FΤ04.25 Τ TE-358€899.62
B
MVM3542D
1.2 Amps3.2-3/1.510 LB-FΤ04.56 ΤΕ-360€954.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;