Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3542D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 0.55kW, 3 Phase, TEFC, D80D | AJ6XVE

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3542D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 0.55 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XVE Μοντέλο: MVM3542D

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€954.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Ενισχυτές3.2-3/1.5
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή10 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαD80D
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
Hz60
ΜόνωσηB
Εκτίμηση IP54
kW.56 ΤΕ
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF2
Πλαίσιο NEMA / IECD80D
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.56 ΤΕ
Φάση3
Συντελεστής ισχύος60
ΑναθεώρησηK
RPM1725
Θερμ. Αύξηση91 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3420M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1379L
    • Ροπή Pull-Up: 8.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 10 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FΤ20.750 kW10.73 "382€1,282.89
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FΤ40.750 kW11.61 "371€1,322.55
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,341.42
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1kW, 3 Phase, TEFC, D90SD | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€1,341.42
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LD Frame | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,453.76
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LD Frame | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ41.500 kW12.99 "375€1,414.11
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2 kW, 3 Phase, TEFC, D100D Frame | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€1,689.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3542D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 0.55 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame
€954.39 /μονάδα