Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEG

BALDOR MOTOR Κινητήρας πλαισίου EMVM3545D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VEG Μοντέλο: EMVM3545D

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,282.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή7.966 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζαD80D
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.6
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3420M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή0.750 kW
Συνολικό μήκος10.73 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 77.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 6.2 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: D-Flange
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 0.748 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 14.5 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 55 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 74 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FΤ40.750 kW11.61 "371€1,322.55
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,341.42
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1kW, 3 Phase, TEFC, D90SD | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€1,341.42
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LD Frame | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,453.76
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LD Frame | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ41.500 kW12.99 "375€1,414.11
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2 kW, 3 Phase, TEFC, D100D Frame | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€1,689.77
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100LD Frame | AJ6VEV EMVM3613D-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ23.700 kW15.77 "393€2,060.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας πλαισίου EMVM3545D IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75 kW, 3 Phase, TEFC, D80D Frame
€1,282.89 /μονάδα