BURNDY Στενές γλώσσες βαρέλι χαλκού, 2 τρύπα


Φίλτρα
Μήκος κάννης: Κοντά , Υλικό σώματος: Χαλκός , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Υλικό: Χαλκός , Όρος: Bolt , Peep Hole: Ναι , Στυλ: Στενός , Τύπος: Εμπορική, 600V έως 35KV
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
YA44L2NNTFX
1 / 2 "777 κιλά750 κιλά1.63 "ΚίτρινοL1150.63 "Δύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Flex Lug€383.17
B
YA26L2NT14
1 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Μαύρη130.25 "Δύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Lug€39.99

Στενές γλώσσες βαρέλι χαλκού, 2 τρύπα

Τα μπουλόνια συμπίεσης Burndy διαθέτουν κατασκευή χαλκού υψηλής αγωγιμότητας που αντιστέκεται στην υπερθέρμανση. Είναι καταχωρημένα UL και πιστοποιημένα από CSA για να παρέχουν αξιόπιστες και ελεγχόμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα πτερύγια είναι ενσωματωμένα με μια λειτουργία Break-Away που επιτρέπει την τροποποίηση πεδίου του τερματικού από ένα σχέδιο δύο οπών σε μία οπής που ταιριάζει σε διάφορες εφαρμογές ράβδων διαύλου. Έρχονται με ηλεκτρικά επιχρυσωμένο φινίρισμα για να παρέχουν μακράς διαρκείας αντοχή στη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;