Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA44L2NNTFX 2 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu F x Lug | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX Στενή γλώσσα με 2 τρύπες Τυπική κάννη Cu F x ωτίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGT Μοντέλο: YA44L2NNTFXΣταυρός: 22P090
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
€383.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Flex Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου777 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου750 κιλά
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός DieL115
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος5.74 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΣτενός
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή
BURNDY YA26L2NT14 2 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Lug | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Μαύρη130.25 "Δύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Lug€39.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX Στενή γλώσσα με 2 τρύπες Τυπική κάννη Cu F x ωτίδα
€383.17 /μονάδα