Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA26L2NT14 2 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Lug | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 Στενή γλώσσα με 2 τρύπες Τυπικό αυλάκι βαρελιού Cu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGN Μοντέλο: YA26L2NT14Σταυρός: 22P086
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
€39.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die13
Κέντρο οπών έως τέλος0.25 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)5/8
Μήκος2.66 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΣτενός
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή
BURNDY YA44L2NNTFX 2 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu F x Lug | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 κιλά750 κιλά1.63 "ΚίτρινοL1150.63 "Δύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Flex Lug€383.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 Στενή γλώσσα με 2 τρύπες Τυπικό αυλάκι βαρελιού Cu
€39.99 /μονάδα