TRI-ARC URTSB36 Άνοιγμα γέφυρας 36 ιντσών Συνολικό Υ. οδοντωτό | AF9ACL 29RJ32

TRI-ARC URTSB36 Άνοιγμα γέφυρας 36 ιντσών Ολικό Υ. οδοντωτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ACL Μοντέλο: URTSB36Cross Ref: 29RJ32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€921.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα36 "
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος36 "
Συνολική έκταση40 "
Βάθος πλατφόρμας40 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Span36 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC URTSB36 Άνοιγμα γέφυρας 36 ιντσών Ολικό Υ. οδοντωτό
€921.52 /μονάδα